Disco de corte T 400x4,0x25,4 mm, línea alto rendimiento SG CHOP HD CAST+STONE fundición/piedra/metales no férricos

N.º do artigo: 4007220540282
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220540282
EAN/GTIN 4007220540282
Número do fabricante 66624083

Descrição

Descripción:

El programa PFERD ofrece discos de corte para sierras de tronzar metal (CHOPSAW) en diferentes ejecuciones y medidas. Los discos de corte para las sierras de tronzar metal se utilizan para el corte de material macizo, perfiles y tubos. El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Herramienta versátil de dureza L con dos tejidos exteriores. Para trabajos de corte que requieren una gran estabilidad. Herramienta versátil de dureza L con dos tejidos exteriores. Para trabajos de corte que requieren una gran estabilidad.

Característica:

  • Velocidad de trabajo, máx.: 80 m/s
  • r.p.m., máx.: 3800 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 4 mm
  • Ø agujero: 25.4 mm
  • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 400 mm

Ventaja:

  • Gran estabilidad lateral gracias al tejido exterior de refuerzo.
  • Máxima rentabilidad gracias a una vida útil muy larga.
  • Para trabajos de corte exigentes.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte; Corte de tubos; Corte de perfiles; Corte de material macizo
  • Tipos de máquina: CHOPSAW HD; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Hierro fundido
    • Plásticos
    • Metal no férrico blando
    • Acero
    • Piedra
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Hierro fundido; Plásticos; Metal no férrico blando; Acero; Piedra

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta