Descripción:
El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. PFERD ofrece discos de corte para tronzadoras a gasolina y de muela eléctricas en diferentes diseños y dimensiones. Los robustos discos de corte son adecuados para cortar acero, piedra, hormigón, hierro fundido y otros materiales. Disco de corte con gran potencia de corte y máxima duración, para el uso en tronzadoras a gasolina y a muela.
Característica:
- Velocidad de trabajo, máx.: 100 m/s
- r.p.m., máx.: 5500 RPM
- Molde: EHT / 41 / T1
- Ancho, unid. métrica: 4.5 mm
- Ø agujero: 20 mm
- Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
- ø exterior, unid. métrica: 350 mm
Ventaja:
- Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
- Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Corte
- Tipos de máquina: Amoladora angular eléctrica; Tronzadora a gasolina
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Asfalto
- Hierro fundido
- Otros metales no férricos
- Piedra
- Hormigón
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Asfalto; Hierro fundido; Otros metales no férricos; Piedra; Hormigón