Disco de corte de carriles T 400x4,2x25,4 mm línea alto rendimiento SG RAIL para raíles de acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220539743
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220539743
EAN/GTIN 4007220539743
Número do fabricante 66324163
Número L L51160 30

Descrição

Descripción:

El programa PFERD ofrece discos de corte para raíles (RAIL) con diferentes medidas. Los discos de corte para raíles se utilizan para el corte rápido y rentable de raíles. El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Herramienta de dureza Q para el corte rápido y rentable de raíles.

Característica:

  • Velocidad de trabajo, máx.: 100 m/s
  • r.p.m., máx.: 4800 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 4.2 mm
  • Ø agujero: 25.4 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 400 mm

Ventaja:

  • Proceso de trabajo muy rápido gracias a la agresividad del abrasivo.
  • Corte seguro gracias a la máxima calidad de corte.
  • Alta rentabilidad gracias a su óptima vida útil.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte; Corte de raíles; Corte de material macizo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular eléctrica; Tronzadora a gasolina; Máquina de corte RAIL; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta