Disco de corte EHT 115x1,6x22,23 mm recto línea especial SGP STEELOX para acero/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220538081
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220538081
EAN/GTIN 4007220538081
Número do fabricante 61330420

Descrição

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con una potencia de corte muy alta y excelente duración. Optimizado para el uso en perfiles y chapas delgadas. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 1.6 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm

Ventaja:

  • Corte fino y sin rebabas.
  • Comodidad y seguridad.
  • Discos de corte rápidos.
  • Vida útil extraordinaria en chapas finas y perfiles gracias al sistema de aglomerado resistente al desgaste.
  • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte de chapas delgadas y perfiles; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta