Hoja de sierra de diamante 100 mm D357 (medio), recortes en la construcción de depósitos de PRFV/PRFC

N.º do artigo: 4007220535967
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220535967
EAN/GTIN 4007220535967
Número do fabricante 15600791
Número L L51220 12

Descrição

Descripción:

Las hojas de sierra de diamante son excelentes para el mecanizado de plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC), por ejemplo, para la creación de aberturas en la fabricación de depósitos o para el corte de placas prefabricados. Destacan especialmente por el guiado variable para la fabricación de las más diversas geometrías, así como por su larga vida útil. Adecuadas para todas las sierras de calar Bosch.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 2 mm
  • Tamaño de grano: D 357
  • Longitud, recubrimiento: 75 mm
  • Longitud, total: 100 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Limadora manual; sierra de calar

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta