Descripción:
Las hojas de sierra de diamante son excelentes para el mecanizado de plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC), por ejemplo, para la creación de aberturas en la fabricación de depósitos o para el corte de placas prefabricados. Destacan especialmente por el guiado variable para la fabricación de las más diversas geometrías, así como por su larga vida útil. Adecuadas para todas las sierras de calar Bosch.
Característica:
- Ancho, unid. métrica: 2 mm
- Tamaño de grano: D 357
- Longitud, recubrimiento: 50 mm
- Longitud, total: 75 mm
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Corte; Realización de aberturas
- Tipos de máquina: Limadora manual; sierra de calar
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Volumen de suministro:
- Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.