Carda redonda, sin trenzar RBG Ø 100x12 mm mango Ø 6 mm alambre de acero Ø 0,35

N.º do artigo: 4007220530351
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220530351
EAN/GTIN 4007220530351
Número do fabricante 43108001
Número L L51510 988

Descrição

Descripción:

Carda agresiva. para la limpieza y la eliminación de óxido, así como para el mecanizado de cordones de soldadura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • Número, alambres trenzados: 22 Stück
  • Embalajes: Embalaje industrial
  • r.p.m., máx.: 20000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 10000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 15000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 12 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0.35 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 19 mm
  • Longitud, total: 42 mm

Ventaja:

  • Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como ranuras y cavidades.
  • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 500 vatios como mínimo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta