Disco de corte EH 230x2,9x22,23 mm embutido línea alto rendimiento SG CAST+INOX para fundición/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220522905
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220522905
EAN/GTIN 4007220522905
Número do fabricante 61324832

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Para las aplicaciones exigentes en fundición y talleres de desbarbado, PFERD ofrece unos discos de corte especialmente robustos que garantizan la máxima seguridad y el máximo rendimiento incluso en esas condiciones. Están optimizados para el uso en amoladoras angulares de turbina neumáticas y de alta frecuencia. Disco de corte optimizado para el uso exigente en fundición y talleres de desbarbado, con elevada potencia de corte, larga vida útil y gran estabilidad lateral.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 6600 RPM
  • Molde: EH / 42 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 2.9 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 230 mm

Ventaja:

  • El refuerzo de tejido para el uso exigente en fundición garantiza la máxima seguridad.
  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
  • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero inoxidable (INOX)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta