Amoladora recta neumática PGAS 1/600 60.000 r.p.m./110 vatios

N.º do artigo: 4007220507780
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220507780
EAN/GTIN 4007220507780
Número do fabricante 80700025
Número L L51700 68

Descrição

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina dispone de un elevado número de revoluciones y un casquillo del husillo desmontable. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina destaca por su forma estrecha y su construcción ligera. Dispone de una ejecución de válvula rotativa.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 110 Watt
  • Número de revoluciones: 60000 RPM
  • Grupo de pinzas: 1
  • Tipo de válvula: Giratoria
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.28 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.2 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
  • Longitud, unid. métrica: 159 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 1 Tropfen
  • Peso neto: 0.142 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 5 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 20 mm

Ventaja:

  • La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
  • Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta