Descripción:
Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. El innovador disco de desbaste CC-GRIND VIEW combina una forma única con VICTOGRAIN, uno de los abrasivos con formas de precisión más eficaces del mundo. Gracias a la abertura es posible trabajar con una precisión milimétrica y supervisar el proceso de trabajo. Adecuado para desbastar superficies, biselar, desbarbar y mecanizar cordones de soldadura.
Característica:
- r.p.m., máx.: 12200 RPM
- Molde: CC-GRIND ROBUST
- Sistema de fijación: Agujero
- Ø agujero: 22.23 mm
- Abrasivo: VICTOGRAIN
- ø exterior, unid. métrica: 125 mm
Ventaja:
- Máxima agresividad para un proceso de trabajo más rápido.
- El plato de apoyo de plástico reforzado con fibra de vidrio garantiza un uso robusto a la vez que seguro.
- Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido, las vibraciones y el polvo se reducen significativamente. Además, se obtiene una calidad de superficie muy superior.
- A diferencia de los discos de láminas lijadoras, pueden obtenerse superficies planas gracias a la estabilidad de forma.
- De forma distinta a los discos de fibra, los CC-GRIND VIEW no se deforman incluso en condiciones climáticas extremas y son considerablemente más robustos en usos exigentes.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Coloque la herramienta con cuidado y aumente la presión hasta que se cree una viruta. Mantenga la presión hasta que la herramienta haya alcanzado el tamaño deseado. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar con un ángulo de ataque plano. Utilizar solo con la superficie. No es adecuado para el amolado periférico.
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Desbaste de superficies; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Robots
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aceros para aplicaciones
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Aceros para herramientas
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Acero inoxidable (INOX); Acero; Aceros para herramientas; Madera