Disco de vellón prensado POLINOX PNER Ø 150x13 mm, agujero Ø 12,7 mm, semiduro SiC, fino para acabado

N.º do artigo: 4007220493458
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220493458
EAN/GTIN 4007220493458
Número do fabricante 47700201

Descrição

Ejecución:

  • MH (semidura)

Descripción:

Las ruedas compactas de amolar POLINOX PNER se componen de varias capas de vellón prensadas y unidas con un sistema especial de resina granulada. Diferentes combinaciones de compactación, fibras, granos y el correspondiente encolado dan como resultado productos de vellón con un muy buen acabado superficial, una alta capacidad de arranque y una larga vida útil. Estas herramientas pueden utilizarse para cubrir un amplio espectro en el acabado de superficies, desde el lijado relativamente áspero hasta la preparación para el pulido. La ejecución para amoladoras angulares y amoladoras para soldadura en ángulo es especialmente adecuada para el mecanizado de cordones angulares y ranuras o cavidades de difícil acceso. Ejecución semidura, con una mayor resistencia de cantos y vida útil. Para aplicaciones duras de desbarbado y limpieza.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 5100 RPM
  • r.p.m., óptimas: 3800 RPM
  • Ejecución: MH (semidura)
  • Ancho, unid. métrica: 13 mm
  • Ø agujero: 12.7
  • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm
  • Tamaño de grano: fino

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
  • Se obtienen superficies de muy buena calidad.
  • Adaptación óptima a los contornos, ya que se pueden perfilar libremente.

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta