Juego de afiladores para cadenas de motosierra 5,5 mm 5/32″ para paso de cadena de 3/8″, 404″ en estuche enrollable

N.º do artigo: 4007220491263
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220491263
EAN/GTIN 4007220491263
Número do fabricante 11099155

Descrição

Descripción:

El juego de afiladores para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-SLS consta de un calibre de afilado CHAIN SHARP CS-SL, una lima de limitador de profundidad con mango ergonómico para ajustar el limitador, un calibre de limitador de profundidad para controlar la distancia del limitador, así como dos limas de cadenas de motosierra de repuesto. El manejable calibre de afilado combina una lima de cadenas de motosierra y un calibre en una herramienta ergonómica. La posición de altura definida de la lima de cadenas de motosierra facilita el afilado del diente de sierra y evita que se dañen los eslabones de unión de la cadena de motosierra. El calibrador tiene en cuenta distancias del limitador de profundidad de 0,65 mm (.025″) para madera dura o de 0,75 mm (.030″) para madera blanda. El juego de afiladores para cadenas de motosierra consta de un afilador, dos lima de cadenas de motosierra Classic Line, una lima de limitador de profundidad con mango ergonómico y un calibre de limitador de profundidad. El juego se suministra dentro de una bolsa para el cinturón que lo protege de la suciedad y el deterioro.

Característica:

  • PFERD Tipo: CS-SLS
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 5,5 mm

Ventaja:

  • Calibre de afilado compacto.
  • Permite ajustar individualmente el calibrador de profundidad.
  • Afilado rápido y sencillo del diente de sierra.
  • Adecuado para todas las cadenas de motosierra habituales.
  • Larga vida útil y resultados de afilado óptimos con las limas PFERD.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • PFERD ofrece este juego de afiladores para cadenas de motosierra en cuatro ejecuciones para los pasos de cadena más habituales.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta