Broca espiral STEEL Ø 2,3 mm HSS-G N DIN 338 118° universal

N.º do artigo: 4007220481660
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220481660
EAN/GTIN 4007220481660
Número do fabricante 25203595

Descrição

Ejecución:

  • STEEL

Descripción:

Brocas con rectificado de estrías cruzadas para usos industriales. Ejecuciones de rectificado plano y rotación a la derecha que, gracias a su alta precisión de concentricidad y centrado exacto, generan orificios taladrados de precisión. PFERD ofrece brocas espiral en las ejecuciones STEEL (118° de ángulo de punta) e INOX (135° de ángulo de punta). Brocas de alto rendimiento de la ejecución STEEL en HSSG (M2) para usos industriales. Ejecución de rectificado plano con estrías cruzadas y rotación a la derecha que produce orificios taladrados de precisión gracias a su alta exactitud de concentricidad y centrado preciso.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 1385 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 3462 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 4154 RPM
  • r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²: 2769 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 3462 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 2077 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 3462 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 6923 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 8308 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²: 3462 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 4846 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 5539 RPM
  • Ejecución: STEEL
  • ø: 2.3 mm
  • Ángulo de la espiral, desde: 25 °
  • Ángulo de la espiral, hasta: 30 °
  • Ángulo: 118 °
  • Longitud de la espiral: 27 mm
  • Longitud, total: 53 mm

Ventaja:

  • Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
  • Fácil de centrar.
  • Larga vida útil.
  • Muy buen desalojo de viruta.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).
  • Tipo de trabajo: Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Costra de fundición
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Hierro fundido dúctil
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal no férrico duro
    • Madera dura
    • Otros metales no férricos
    • Otros
    • Plásticos
    • Aceros para cojinetes y rodamientos
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Costra de fundición; Aglomerado; Cobre; Hierro fundido dúctil; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aceros para cojinetes y rodamientos; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc

Nota:

  • ¡Usar gafas protectoras!
  • ¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta