Perno para discos de láminas y discos de vellón POLINOX Ø 100&165 mm mango Ø 12 mm

N.º do artigo: 4007220479643
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220479643
EAN/GTIN 4007220479643
Número do fabricante 44601225
Número L L51050 271

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Para fijar los abanicos de núcleo PFERD. Las bridas de fijación están fabricadas de tal forma que se encuentran avellanadas dentro de la herramienta.

Característica:

  • PFERD Tipo: FR/VR 12/25,4 100-165
  • Ancho de sujeción desde: 25 mm
  • Ancho de sujeción hasta: 50 mm
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 25,4
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 100, 150, 165
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 12 mm
  • Ø rosca: Ninguna indicación
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Gracias a su especial sistema de fijación se puede trabajar en la cara frontal muy cerca de los cantos y de los ángulos.

Volumen de suministro:

  • Se pueden suministrar perno con cono Morse bajo pedido.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta