Disco de desbaste E 180x7,2x22,23 mm línea alto rendimiento SG ALU para aluminio

N.º do artigo: 4007220475416
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220475416
EAN/GTIN 4007220475416
Número do fabricante 62217622
Número L L51150 6

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de desbaste para aluminio y otros metales no férricos, con alto rendimiento y muy buena duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 8500 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 7.2 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A y carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 180 mm

Ventaja:

  • El disco de desbaste tampoco se emboza en materiales blandos y untuosos.
  • Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.
  • No contiene materiales de relleno que dejen restos no deseados en la pieza de trabajo. Por tanto, la superficie se puede soldar directamente.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Otros metales no férricos
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Otros metales no férricos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta