Perno POLICLEAN para agujero Ø 13 mm, ancho bajo tensión 13 mm, mango Ø 8 mm

N.º do artigo: 4007220471593
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220471593
EAN/GTIN 4007220471593
Número do fabricante 42706813
Número L L51100 667

Descrição

Ejecución:

  • N.º discos por perno 1-disco

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Pernos para discos POLICLEAN. La ejecución ofrece espacio para un disco.

Característica:

  • PFERD Tipo: PCLB 8/13/13
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 13
  • Ejecución: N.º discos por perno 1-disco
  • Ø del mango, unid. métrica: 8 mm
  • Ø rosca: Ninguna indicación
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta