Descripción:
El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Para las aplicaciones exigentes en fundición y talleres de desbarbado, PFERD ofrece unos discos de desbaste especialmente robustos que garantizan la máxima seguridad y el máximo rendimiento incluso en esas condiciones. Están optimizados para el uso en amoladoras angulares de turbina neumáticas y de alta frecuencia. Disco de desbaste optimizado para el uso en fundición y talleres de desbarbado, para hierro fundido (también: costra de fundición) y aleaciones de aluminio duras, con alto rendimiento y larga vida útil.
Característica:
- r.p.m., máx.: 8500 RPM
- Molde: E / 27 / T27
- Ancho, unid. métrica: 7.2 mm
- Ø agujero: 22.23 mm
- Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
- ø exterior, unid. métrica: 180 mm
Ventaja:
- Proceso de trabajo muy rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
- Vida útil muy larga.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Desbaste de superficies
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Hierro fundido
- Costra de fundición
- Aleaciones de aluminio duras
- Titanio
- Hormigón
- Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Costra de fundición; Aleaciones de aluminio duras; Titanio; Hormigón