Disco de desbaste E 180x8,3x22,23 mm línea universal PSF STEELOX para acero/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220470589
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220470589
EAN/GTIN 4007220470589
Número do fabricante 62017831
Número L L51150 35

Descrição

Descripción:

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de desbaste para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento y buena duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 8500 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 8.3 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 180 mm

Ventaja:

  • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
  • Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Larga vida útil.
  • Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia. Desbaste suave, simplemente con una ligera presión se logra un gran arranque de virutas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta