Disco de láminas lijadoras POLIFAN PFC 115x22,23 mm cónico A40 línea universal PSF STEELOX acero/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220444559
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220444559
EAN/GTIN 4007220444559
Número do fabricante 67744115
Número L L51120 38

Descrição

Descripción:

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de rectificado y buena vida útil.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: PFC / B / T29
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Tamaño de grano: 40

Ventaja:

  • Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Larga vida útil.
  • Ideal también para amoladora angular de batería.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta