Perno par estrellas de amolar POLINOX PNST mango Ø 6 mm longitud del mango 75 mm

N.º do artigo: 4007220440988
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Vellón de limpieza basta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220440988
EAN/GTIN 4007220440988
Número do fabricante 42700675
Número L L51100 292

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Perno para estrellas POLINOX.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO PNST 6-75
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ø rosca: 8–32 UNC
  • Longitud, fijación: 30 mm
  • Longitud, mango: 75 mm

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta