Manguera para interruptor remoto de eje flexible FS-SCH 12 DIN10/G28 2M

N.º do artigo: 4007220432334
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4007220432334
EAN/GTIN 4007220432334
Número do fabricante 86200662

Descrição

Descripción:

Cómodo manejo desde el puesto de trabajo. Alternativa al interruptor de pie. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.

Característica:

  • PFERD Tipo: FS-SCH 12 DIN10/G28 2M
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Longitud, unid. métrica: 2045 mm
  • Peso neto: 2.78 kg
  • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
  • ø exterior, unid. métrica: 25 mm
  • Altura: 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta