Interruptor remoto para eje flexible FS-BW 12 DIN10/G28 2M oHA 12.000-850 r.p.m.

N.º do artigo: 4007220432327
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4007220432327
EAN/GTIN 4007220432327
Número do fabricante 86200661

Descrição

Descripción:

Cómodo manejo desde el puesto de trabajo. Alternativa al interruptor de pie. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. No debe superarse/no alcanzarse el rango de revoluciones. El radio de curvatura no debe ser inferior a 240 mm. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible.

Característica:

  • PFERD Tipo: FS-BW 12 DIN10/G28 2M oHA
  • Rango de revoluciones, desde: 850 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 12000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Longitud, unid. métrica: 2102 mm
  • Peso neto: 4.08 kg
  • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
  • ø exterior, unid. métrica: 25 mm
  • Altura: 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta