Empuñadura angular WHA 7 90° G22 STV con pinzas de 6 mm para prolongador rígido, máx. 17.100 r.p.m.

N.º do artigo: 4007220432143
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220432143
EAN/GTIN 4007220432143
Número do fabricante 86300131

Descrição

Descripción:

Empuñadura angular en ejecución de 90° con pinza de 6 mm y acoplamiento deslizante G22/Ø 22 mm, adecuada para prolongadores rígidos con conexión deslizante G22. Llaves de fijación, una de cada, EM SW 11 mm, EM SW 14 mm y EM SW 14 mm, 1 pinza.

Característica:

  • PFERD Tipo: WHA 7 90° G22 STV
  • r.p.m., máx.: 17100 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Relación de transmisión: 1:1
  • Ancho, unid. métrica: 38 mm
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 22 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 22
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6
  • Longitud, unid. métrica: 165 mm
  • Peso neto: 0.52 kg
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 22
  • ø exterior, unid. métrica: 67 mm
  • Altura: 67 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta