Amoladora angular neumática PWA 11/120 HV para Ø 125 mm 12.000 r.p.m./1.100 vatios

N.º do artigo: 4007220430897
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220430897
EAN/GTIN 4007220430897
Número do fabricante 80204081

Descrição

Descripción:

La máquina posee una fijación roscada para herramientas con rosca interior o una fijación por brida. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. El diseño robusto de la máquina neumática es adecuado para usos exigentes. La máquina debe utilizarse con aceite. Además, la máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Diámetro máx. de la herramienta hasta 125 mm. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/2″ exterior, 1 tuerca de fijación, 2 tornillos de brida, 2 casquillos distanciadores, 2 llaves de fijación, carcasa de protección, mango antivibraciones.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 1100 Watt
  • Número de revoluciones: 12000 RPM
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ancho, unid. métrica: 47 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.5 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 1.2 m³/min
  • Longitud, unid. métrica: 285 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 7 Tropfen
  • Peso neto: 2.1 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 13 mm
  • Ø rosca: M14
  • Ø fijación de la herramienta: 22.23 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 98 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.
  • Bloqueo del husillo para cambio de herramientas con una llave.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta