Amoladora recta neumática PGAS 4/250 E-HV 25.000 r.p.m./440 vatios

N.º do artigo: 4007220430484
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220430484
EAN/GTIN 4007220430484
Número do fabricante 80107181

Descrição

Ejecución:

  • Asiento elástico

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 440 Watt
  • Número de revoluciones: 25000 RPM
  • Grupo de pinzas: 16
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: Asiento elástico
  • Ancho, unid. métrica: 46 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.98 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.87 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 220 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
  • Peso neto: 0.87 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 46 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.
  • Especialmente adecuada para el uso con fresas de metal duro.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta