Prolongador rígido STV20, longitud 600 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV máx. 25.000 r.p.m.

N.º do artigo: 4007220429792
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220429792
EAN/GTIN 4007220429792
Número do fabricante 80900353

Descrição

Descripción:

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 20 mm y longitud 600 mm. Pinza de 3 mm, 1 llave de fijación EM SW 11 mm, 1 llave de fijación EM SW 12 mm

Característica:

  • Radio de flexión máx.: 150 mm
  • Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Conexión deslizante G: 16/22
  • Longitud, unid. métrica: 600 mm
  • Peso neto: 0.89 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 20 mm

Ventaja:

  • Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • Pueden adquirirse una ejecución curvada, longitudes especiales y posibilidades de adaptación a la pieza previa consulta. Las longitudes mínimas para ejecuciones curvadas son posibles a partir de 500 mm.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta