Ejecución:
- Sistema de eje flexible 12
Descripción:
Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA). El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha. El acoplamiento está firmemente fijado al alma. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior. Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma. Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones.;Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga. Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas. La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura. Eje flexible, incl. empuñadura HA 12 G28.
Característica:
- PFERD Tipo: BW 12 DIN 15/G28
- Rango de revoluciones, desde: 850 RPM
- Rango de revoluciones, hasta: 12000 RPM
- Ejecución: Sistema de eje flexible 12
- Ancho, unid. métrica: 25 mm
- Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 40 mm
- Acoplamiento a la máquina, DIN: 15
- Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
- Empuñadura, acoplamiento G: 28
- Longitud, unid. métrica: 2183 mm
- Peso neto: 4.345 kg
- Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 40
- Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
- ø exterior, unid. métrica: 25 mm
- Altura: 25 mm
Volumen de suministro:
- Longitudes especiales bajo pedido.
- Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.