Manguera SCH 7 DIN10/G22

N.º do artigo: 4007220428580
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220428580
EAN/GTIN 4007220428580
Número do fabricante 86200609
Número L L51050 1779

Descrição

Ejecución:

  • Sistema de eje flexible 7

Descripción:

Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA). El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha. El acoplamiento está firmemente fijado al alma. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior. Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma. Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones.;Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga. Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas. La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura. Funda protectora de repuesto para BW 7 DIN 10/G22 y BW 7 DIN 10/G22 oHA.

Característica:

  • PFERD Tipo: SCH 7 DIN10/G22
  • Ejecución: Sistema de eje flexible 7
  • Ancho, unid. métrica: 18 mm
  • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 22 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 22
  • Longitud, unid. métrica: 1553 mm
  • Peso neto: 0.85 kg
  • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 22
  • ø exterior, unid. métrica: 18 mm
  • Altura: 18 mm

Volumen de suministro:

  • Longitudes especiales bajo pedido.
  • Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta