Ejecución:
- Sistema de eje flexible 7
Descripción:
Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA). El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha. El acoplamiento está firmemente fijado al alma. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior. Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma. Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones.;Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga. Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas. La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura. Eje flexible sin empuñadura.
Característica:
- PFERD Tipo: BW 7 DIN10/G22 oHA
- Rango de revoluciones, desde: 11000 RPM
- Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
- Ejecución: Sistema de eje flexible 7
- Ancho, unid. métrica: 18 mm
- Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
- Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
- Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 22 mm
- Empuñadura, acoplamiento G: 22
- Longitud, unid. métrica: 1589 mm
- Peso neto: 1.25 kg
- Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
- Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 22
- ø exterior, unid. métrica: 18 mm
- Altura: 18 mm
Volumen de suministro:
- Longitudes especiales bajo pedido.
- Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.