Empuñadura angular WHA 4 90° G16 con pinzas de 6 mm, máx. 20.000 r.p.m.

N.º do artigo: 4007220423127
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220423127
EAN/GTIN 4007220423127
Número do fabricante 86300121

Descrição

Descripción:

Empuñadura angular en ejecución de 90° con pinza de 6 mm y acoplamiento deslizante G16/, Ø 16 mm, adecuada para BW 4 DIN 10/16, BW 4 DIN 10/16 oHA, BW 6 DIN 10/16, BW 6 DIN 10/16 oHA. Llaves de fijación, una de cada, EM SW 11 mm, EM SW 14 mm y EM SW 14 mm, 1 pinza.

Característica:

  • PFERD Tipo: WHA 4 90° G16
  • r.p.m., máx.: 20000 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Relación de transmisión: 1,8:1
  • Ancho, unid. métrica: 27 mm
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 16 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 16
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6
  • Longitud, unid. métrica: 120 mm
  • Peso neto: 0.304 kg
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 16
  • ø exterior, unid. métrica: 70 mm
  • Altura: 67 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta