Lijadora de banda neumática PBA 2/200 HV, longitud de banda: 305 mm x ancho: 3-16 mm

N.º do artigo: 4007220420768
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220420768
EAN/GTIN 4007220420768
Número do fabricante 80705051

Descrição

Ejecución:

  • Incl. brazo adaptador para lijadora de banda

Descripción:

La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 llave de fijación, tapa de protección. Lijadora de banda, incl. brazo adaptador para lijadora de banda BSVAK 9/9 x 305.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia suministrada: 230 Watt
  • Velocidad de banda desde: 22 m/s
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: Incl. brazo adaptador para lijadora de banda
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.55 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.45 m³/min
  • Longitud, unid. métrica: 290 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 3 Tropfen
  • Peso neto: 0.687 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 75 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • Forma manejable y compacta.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta