Descripción:
El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Los discos de láminas lijadoras POLIFAN DURABLE convencen por su rendimiento de rectificado agresivo y su excelente duración, logrando la máxima rentabilidad. El potente disco de láminas lijadoras POLIFAN Z SG DURABLE es especialmente adecuado para aplicaciones con una mayor solicitación mecánica de las láminas y para aplicaciones más grandes, p. ej., el achaflanado o lijado de rebabas.
Característica:
- r.p.m., máx.: 13300 RPM
- Molde: PFC / B / T29
- Sistema de fijación: Agujero
- Ø agujero: 22.23 mm
- Ø agujero añadido: sin
- Abrasivo: Corindón de circonio Z
- ø exterior, unid. métrica: 115 mm
- Tamaño de grano: 60
Ventaja:
- Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
- Máxima agresividad durante toda la vida útil.
- Menos cambios de herramienta gracias a su vida útil extremadamente larga.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Acero