Accionamiento angular WT 10 G28 con fijación de la herramienta de 22,23 mm, máx. 18.000 r.p.m.

N.º do artigo: 4007220419809
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220419809
EAN/GTIN 4007220419809
Número do fabricante 86300621

Descrição

Descripción:

Accionamiento angular conectable a todos los ejes flexibles con conexión G28 (en lugar de empuñadura). Conexión al motor giratoria de 360°. Permite utilizar máquinas con eje flexible como amoladoras angulares. 1 tuerca de fijación, 2 tornillos de brida, 2 casquillos distanciadores, 2 llaves de fijación, mango antivibraciones, cubierta protectora ø 125 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: WT 10 G28
  • Número de revoluciones de la máquina n máx.: 18000 RPM
  • Número de revoluciones con n máx.: 12000 RPM
  • Relación de transmisión: 1,53:1
  • Ancho, unid. métrica: 40 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Longitud, unid. métrica: 173 mm
  • Peso neto: 1.438 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 98 mm
  • Ø rosca: M14
  • Ø fijación de la herramienta: 22.23 mm
  • Altura: 98 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta