Amoladora recta neumática PGAS 2/5 DS 500 r.p.m./160 vatios

N.º do artigo: 4007220419748
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220419748
EAN/GTIN 4007220419748
Número do fabricante 80106056

Descrição

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática de fácil manejo con inicio de presión y regulación del número de revoluciones es apta para un uso con avellanadores. Debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 estribo de suspensión, pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 160 Watt
  • Número de revoluciones: 500 RPM
  • Grupo de pinzas: 20
  • Tipo de válvula: Inicio presión
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.4 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.3 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 235 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
  • Peso neto: 0.564 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 30 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • El inicio de presión permite el trabajo rápido y seguro.
  • Regulación del número de revoluciones para un resultado del trabajo óptimo.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta