Disco de corte EHT 230x3,2x22,23 mm recto línea universal PSF ALU+STONE para aluminio/metales no férricos/piedra (5)

N.º do artigo: 4007220417881
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220417881
EAN/GTIN 4007220417881
Número do fabricante 69198295
Número L L51080 267

Descrição

Descripción:

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de corte para metales no férricos y materiales minerales, con gran potencia de corte y larga duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 6600 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 3.2 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 230 mm

Ventaja:

  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
  • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.
  • El espesor de 1,0 mm también es ideal para amoladoras angulares de batería.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Hierro fundido
    • Otros metales no férricos
    • Piedra
    • Baldosas
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Hormigón
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Hierro fundido; Otros metales no férricos; Piedra; Baldosas; Titanio; Aleaciones de titanio; Hormigón

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta