Descripción:
Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Los usuarios que apuestan por el mejor rendimiento optan por el innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN FORCE. Gracias a su diseño único con plato portante de plástico y las láminas falciformes con disposición compacta, se obtiene un rendimiento de rectificado inigualable. El POLIFAN FORCE se suministra con forma PFF y se transforma a PFC durante el proceso de lijado. Este supera claramente a los discos de láminas lijadoras convencionales y redefine la máxima rentabilidad gracias a su vida útil sorprendentemente más larga. El innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN FORCE es una herramienta extraordinaria con un rendimiento de arranque muy alto. Gracias a su diseño con plato portante de plástico y las láminas falciformes con disposición compacta, destaca por ser mucho más rentable que los discos de láminas lijadoras convencionales.
Característica:
- r.p.m., máx.: 13300 RPM
- Molde: PFF/A/T27
- Sistema de fijación: Agujero
- Abrasivo: Corindón de circonio Z
- ø exterior, unid. métrica: 115 mm
- Tamaño de grano: 40
Ventaja:
- Desbaste rápido gracias a una agresividad constante hasta el último grano abrasivo.
- Máxima rentabilidad gracias al máximo arranque por unidad de tiempo y el menor desgaste del disco.
- Vida útil extremadamente larga.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Los tamaños de grano 40 y 60 son ideales para el mecanizado de cantos.
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aceros para aplicaciones
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Acero inoxidable (INOX); Acero