Amoladora angular neumática PWAS 4/120 HV 12.000 r.p.m./370 vatios

N.º do artigo: 4007220417102
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220417102
EAN/GTIN 4007220417102
Número do fabricante 80209006

Descrição

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Gracias a cabeza angular pequeña, la máquina neumática es ideal para trabajar en lugares de difícil acceso. La regulación centrífuga montada garantiza una potencia constante. La máquina debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 370 Watt
  • Número de revoluciones: 12000 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.5 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.6 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 228 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 3 Tropfen
  • Peso neto: 1.004 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 67 mm

Ventaja:

  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta