Eje flexible BW 10 SE 11 DIN 10/G28 incl. empuñadura 18.000-750 r.p.m.

N.º do artigo: 4007220415702
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4007220415702
EAN/GTIN 4007220415702
Número do fabricante 86101510
Número L L51050 1452

Descrição

Ejecución:

  • Sistema de eje flexible 10

Descripción:

Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA). El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha. El acoplamiento está firmemente fijado al alma. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior. Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma. Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones.;Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga. Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas. La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura. Eje flexible, incluye empuñadura HA 10 G28.

Característica:

  • PFERD Tipo: BW 10 SE 11 DIN10/G28
  • Rango de revoluciones, desde: 750 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 18000 RPM
  • Ejecución: Sistema de eje flexible 10
  • Ancho, unid. métrica: 22 mm
  • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Longitud, unid. métrica: 1673 mm
  • Peso neto: 2.663 kg
  • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
  • ø exterior, unid. métrica: 22 mm
  • Altura: 22 mm

Volumen de suministro:

  • Longitudes especiales bajo pedido.
  • Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta