Juego de brocas espirales de 6 piezas STEEL HSSG N DIN 338 universal

N.º do artigo: 4007220413746
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
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
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Número de brocas 6
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220413746
EAN/GTIN 4007220413746
Número do fabricante 25298003
Número L L51140 1025

Descrição

Ejecución:

  • STEEL

Descripción:

El juego contiene 6 brocas espiral HSS de la ejecución STEEL en HSSG (M2) para usos industriales. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas.

Característica:

  • Número, contenido: 6 Stück
  • PFERD Tipo: SET DIN338 HSSG N STEEL 6TLG
  • Ejecución: STEEL
  • Ángulo de la espiral, desde: 24 °
  • Ángulo de la espiral, hasta: 30 °
  • Ángulo: 118 °

Ventaja:

  • Muy buen desalojo de viruta.
  • Alta precisión de concentricidad.
  • Centrado exacto y baja fuerza de avance gracias al rectificado con estrías cruzadas.
  • Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
  • Fácil de centrar.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta