Descripción:
El motor neumático dispone de una conexión DIN 10. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. El potente motor neumático es ideal para prolongadores rígidos con conexión de motor DIN 10. La máquina funciona con aceite y dispone de una regulación centrífuga. Prolongadores apropiados: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior, 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.
Característica:
- Potencia: 370 Watt
- Número de revoluciones: 12000 RPM
- Tipo de válvula: Palanca
- Ancho, unid. métrica: 39 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.5 m³/min
- Acoplamiento de conexión [DIN]: 10
- Consumo de aire con carga: 0.87 m³/min
- Longitud, unid. métrica: 240 mm
- Peso neto: 0.995 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
- Salida de aire: Parte posterior
- Altura: 39 mm
Ventaja:
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- La máquina neumática con conexión DIN 10 es adecuada para el uso variable con prolongadores rígidos diferentes. Escanee el código QR para saber más sobre las máquinas neumáticas con conexión DIN 10 de PFERD.
- Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.