Amoladora angular eléctrica EWER 17/75 230 voltios 7.500 r.p.m./1.700 vatios

N.º do artigo: 4007220395127
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220395127
EAN/GTIN 4007220395127
Número do fabricante 83500350

Descrição

Descripción:

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La potente máquina tiene una regulación continua del número de revoluciones. Gracias a su fijación roscada, la máquina resulta ideal para las herramientas recomendadas con rosca interior o fijación por brida (diámetro máx. de la herramienta hasta 125 mm). La banda de revoluciones adaptada lo hace adecuado para herramientas con un rango de revoluciones bajo. Cable de red de 4 m, 1 brida de fijación, 1 tuerca de fijación, 1 llave de tetones, carcasa de protección superficial, mango antivibraciones. Máquina con 230 V y enchufe UE.

Característica:

  • Potencia absorbida: 1700 Watt
  • Potencia suministrada: 1000 Watt
  • Rango de revoluciones, desde: 2700 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 7500 RPM
  • Tensión, desde: 230 Volt
  • Ancho, unid. métrica: 77 mm
  • Ø agujero fijación de la herramienta: 22.23 mm
  • Longitud, unid. métrica: 415 mm
  • Peso neto: 2.81 kg
  • Ø rosca: M14
  • Altura: 84 mm

Ventaja:

  • Control electrónico digital para número de revoluciones constante.
  • Protección contra sobrecarga.
  • Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
  • Bloqueo del husillo.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta