Fresa de metal duro de alto rendimiento ALLROUND forma cónica en punta SKM Ø 06x13 mm, mango Ø 3 mm, basto universal

N.º do artigo: 4007220391761
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220391761
EAN/GTIN 4007220391761
Número do fabricante 21001075
Número L L51060 455

Descrição

Descripción:

Con el dentado innovador ALLROUND, PFERD ha desarrollado unas fresas extraordinarias para aplicaciones versátiles en los principales materiales, como acero y acero fundido, acero inoxidable (INOX), metales no férricos e hierro fundido. El dentado ALLROUND tiene todas las ventajas del dentado 3 PLUS, pero lo supera en cuanto a rendimiento de rectificado hasta en un 30% cuando se utiliza con acero. Permite trabajar cómodamente reduciendo las vibraciones y con menos ruido. Además, el dentado ALLROUND se caracteriza por un notable ahorro de tiempo y una gran eficacia económica. Fresa de forma cónica apuntada según DIN 8032, punta achatada.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 24000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 13000 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 24000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 24000 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 24000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 48000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 32000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 32000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 40000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 40000 RPM
  • Dentado: Dentado ALLROUND
  • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Ángulo: 25 °
  • Longitud, dentado: 13 mm
  • Longitud, total: 43 mm

Ventaja:

  • Rendimiento de rectificado mucho más alto en comparación con fresas convencionales de dentado cruzado.
  • Ahorro de costes y de tiempo gracias a una capacidad de arranque de material muy alta en los principales materiales.
  • Trabajo cómodo reduciendo las vibraciones y con menos ruido.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 3 mm en máquinas con una potencia de 75 a 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metal no férrico blando
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metal no férrico blando; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Cinc

Nota:

  • Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta