Descripción:
Empuñadura recta con pinza de 6 mm y acoplamiento deslizante G28/ Ø 28 mm, adecuada para BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2 m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA 2 m y BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA. 2 llaves de fijación EM SW 11 mm y EM SW 15 mm, 1 pinza.
Característica:
- PFERD Tipo: HA 10 G28
- r.p.m., máx.: 18000 RPM
- Grupo de pinzas: 6
- Ancho, unid. métrica: 35 mm
- Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
- Empuñadura, acoplamiento G: 28
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6
- Longitud, unid. métrica: 160 mm
- Peso neto: 0.431 kg
- Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
- ø exterior, unid. métrica: 35 mm
- Altura: 35 mm