Motor neumático PMA 4/220 HV 22.000 r.p.m./440 vatios

N.º do artigo: 4007220388082
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220388082
EAN/GTIN 4007220388082
Número do fabricante 80703306

Descrição

Descripción:

El motor neumático dispone de una conexión DIN 10. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Prolongadores apropiados: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior, 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Característica:

  • Potencia: 440 Watt
  • Número de revoluciones: 22000 RPM
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.98 m³/min
  • Acoplamiento de conexión [DIN]: 10
  • Consumo de aire con carga: 0.87 m³/min
  • Longitud, unid. métrica: 215 mm
  • Peso neto: 0.913 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 39 mm

Ventaja:

  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • La máquina neumática con conexión DIN 10 es adecuada para el uso variable con prolongadores rígidos diferentes. Escanee el código QR para saber más sobre las máquinas neumáticas con conexión DIN 10 de PFERD.
  • Gran capacidad de rendimiento con un diseño compacto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta