Amoladora recta neumática PGAS 4/250 V-HV 25.000 r.p.m./440 vatios

N.º do artigo: 4007220388051
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220388051
EAN/GTIN 4007220388051
Número do fabricante 80106006

Descrição

Ejecución:

  • Con prolongador

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Gracias a la forma alargada, la máquina es ideal para trabajar en lugares de difícil acceso.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 440 Watt
  • Número de revoluciones: 25000 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: Con prolongador
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.98 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.87 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 445 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
  • Peso neto: 1.421 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 39 mm

Ventaja:

  • Ideal su uso en lugares de difícil acceso.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta