Disco de desbaste CHAIN SHARP CS-G Ø 145x6,0 mm, agujero Ø 22,2 mm A60 para afilar cadenas de motosierra

N.º do artigo: 4007220383148
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220383148
EAN/GTIN 4007220383148
Número do fabricante 33100003
Número L L51090 713

Descrição

Descripción:

Las ruedas de amolar para cadenas de motosierra son excepcionales para el afilado mecánico de cadenas de motosierra con afiladores de cadenas de motosierra. Las ruedas de amolar son ideales para afilar cadenas de motosierra.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 4600 RPM
  • Adecuado para paso de cadena: Para calibrador de profundidad
  • Ancho, unid. métrica: 6 mm
  • Ø agujero: 22.2 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 145 mm
  • Tamaño de grano: 60

Ventaja:

  • Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque.
  • Larga vida útil.
  • Afilado suave de los dientes de la cadena de motosierra.
  • Afilado preciso de los dientes de cadenas de sierra gracias a su gran estabilidad de forma.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las recomendación de uso y las indicaciones de seguridad de su afilador. Con el disco de desbaste se pueden afilar cadenas de sierra con calibrador de profundidad.
  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Afilador

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta