Amoladora angular neumática PWAS 1/800 HV 80.000 r.p.m./75 vatios

N.º do artigo: 4007220381168
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220381168
EAN/GTIN 4007220381168
Número do fabricante 80205015
Número L L51050 1678

Descrição

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Peso reducido y manejable. Es la amoladora angular más pequeña y de altas revoluciones. La máquina debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 75 Watt
  • Número de revoluciones: 80000 RPM
  • Grupo de pinzas: 2
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ancho, unid. métrica: 21 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.15 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.14 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
  • Longitud, unid. métrica: 139 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 1 Tropfen
  • Peso neto: 0.134 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 40 mm

Ventaja:

  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Se sujeta como un lápiz.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta