Descripción:
Set compuesto por diversos dediles POLICAP y sus correspondientes portadediles. Las herramientas POLICAP no tienen costuras, por lo que puede utilizarse toda su superficie. Código de color de los tamaños de grano: 60 y 80 = marrón, 150 = negro, 280 = marrón rojizo Forma cilíndrica ZYA (anteriormente forma A).
Característica:
- PFERD Tipo: PCS ZYA 110
- Molde: ZYA
- Ancho, unid. métrica: 145 mm
- Longitud, unid. métrica: 180 mm
- Altura: 40 mm
Ventaja:
- Embalaje de plástico robusto y reutilizable.
- Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
- Gran exactitud de las formas y excelente lijado fino gracias a un proceso especial de fabricación.
- Cambio de herramienta sencillo.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente los dediles y manguitos, colocarlos y retirarlos girándolos ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el perno sujeto a la máquina y fijarlo. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s.
- Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero fundido
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es 20 m/s.
- Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.