Carda redonda, sin trenzar RBU Ø 100 mm, mango Ø 6 mm, filamento BLUE Ø 1,10 mm, grano 180, taladros

N.º do artigo: 4007220353684
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220353684
EAN/GTIN 4007220353684
Número do fabricante 43740169
Número L L51510 553

Descrição

Descripción:

Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura, desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura. Diseñadas especialmente para el uso en atornilladoras inalámbricas y taladros con un número de revoluciones bajo. Las cardas con cerdas de plástico resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética soporta temperaturas de hasta 220 °C.

Característica:

  • Embalajes: Embalaje POS
  • r.p.m., máx.: 4500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 1.1 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Material de cerda: Cerda sintética, fina (BLUE)
  • Tamaño de grano: 180

Ventaja:

  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Presentación óptima en el PFERDTOOL-CENTER gracias al orificio para colgar y el etiquetado con número EAN, denominación y material del alambre.
  • Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
  • en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de barniz; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Cobre; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta