Descripción:
El adaptador para lijadora de banda puede pivotar sobre la máquina o sobre la empuñadura permitiendo una mayor adaptabilidad a cada tipo trabajo. Ideal para longitudes de banda de 520 y 610 mm y anchos de banda de 3, 6, 9, 12 o 16 mm.
Característica:
- PFERD Tipo: BSVA 9/25 x 520
- Ancho de banda útil: 3, 6, 9, 12, 16
- Ancho, unid. métrica: 9 mm
- Ancho de banda útil: 520, 610
- Peso neto: 0.095 kg
- ø del rodillo, unid. métrica: 25 mm
Ventaja:
- Cambio de la banda fácil y rápido por la fijación del resorte.
- Marcha de banda muy precisa gracias a la fuerza tensora de la banda regulable y a la posibilidad de bloqueo del brazo.
- Ejecución robusta de acero.
- Aprovechamiento de toda la anchura del rodillo.
- Pestañas de fijación muy estrechas en la parte frontal del rodillo.